VESTIL URWC-SW-15 Τσοκ τροχού, 2-3/4 x 8-3/4 x 11-1/2 ίντσα Μέγεθος, 60000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Πολυουρεθάνη | CE4RPT

VESTIL URWC-SW-15 Τσοκ τροχού, 2-3/4 x 8-3/4 x 11-1/2 ίντσα Μέγεθος, 60000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Πολυουρεθάνη

Είδος: CE4RPT Μοντέλο: URWC-SW-15
€59.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Χωρητικότητα60000 lbs.
Χωρητικότητα GVWR (λίβρες)60000 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος8.7 "
Μήκος11.5 "
Όριο φέροντος φορτίου60000 lbs.
ΥλικόΠολυ
Υλικό κατασκευήςπλαστικός
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος11.5 "
συνολικό ύψος8.7 "
συνολικό πλάτος2.75 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού8.7 "
Μήκος τσοκ τροχού11.5 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού4.5 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού2.75 "
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL URWC-15 Standard Chock Τροχού, 11 x 8 x 8 Inch Size, 30 Ton, Orange, Urethane | AG8BHP URWC-15---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€65.65
VESTIL URWC-2 Τσοκ τροχών, Μίνι, 8 x 7 x 6 ίντσες Μέγεθος, Χωρητικότητα 15 τόνων, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHQ URWC-2---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€65.74
VESTIL URWC-25 Τσοκ τροχού, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 ίντσες Μέγεθος, 30 τόνοι, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHR URWC-25---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€306.31
VESTIL URWC-25-SS Τροχός τσοκ με ατσάλι, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 ίντσα Μέγεθος, 30 τόνοι, πορτοκαλί, ουρεθάνη | AG8BHT URWC-25-SS---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€415.19
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 Inch Size, 80 Ton, Orange, Urethane | AG8BHU URWC-35---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Wheel Chock, 24 x 18 x 18 Inch Size, 800 Ton, Orange, Urethane | AG8BHV URWC-45---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€558.20
VESTIL URWC-8 Τσοκ τροχού, Standard Eye Bot, 6 x 9-1/2 x 8 Inch Size, 20 Ton, Orange, Urethane | AG8BHW URWC-8---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€57.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL URWC-SW-15 Τσοκ τροχού, 2-3/4 x 8-3/4 x 11-1/2 ίντσα Μέγεθος, 60000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Πολυουρεθάνη
€59.93 /μονάδα