VESTIL ULM-PM-2745-40 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία Παλέτα, από ανοξείδωτο χάλυβα, 4500 Lb. Χωρητικότητα | CE4RKE

VESTIL ULM-PM-2745-40 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία Παλέτα, από ανοξείδωτο χάλυβα, 4500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE4RKE Μοντέλο: ULM-PM-2745-40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,190.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο με ακρίβεια
Χωρητικότητα4500 lbs.
Υλικό κάστερΝάιλον
Μέγεθος τροχίσκου7 7 / 8 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος40.12 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.54 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι8.29 "
Μήκος περονοφόρου45 1 / 4 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού14.15 "
Πάχος πιρουνιού2.17 "
Πλάτος περονοφόρου6 1 / 4 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
λαβή Μήκος47 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος47.38 "
Κέντρο φόρτωσης20.32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό πλάτος πιρουνιού26 3 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος8"
Roller Dia.3 1 / 8 "
Εύρος εξυπηρέτησης3 3/8 "έως 8"
Γωνία τόξου τιμονιού210 μοίρες
Πλάτος26.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος σέλας πιρουνιούΠάχος πιρουνιούΤιμή
VESTIL ULM-PM-2745-30 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία Παλέτα, Ανοξείδωτο, 3300 Lb. Χωρητικότητα | CE4RKD ULM-PM-2745-303300 lbs.14.19 "2"€10,774.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ULM-PM-2745-40 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία Παλέτα, από ανοξείδωτο χάλυβα, 4500 Lb. Χωρητικότητα
€13,190.42 /μονάδα