A B Υλικό ρουλεμάν: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο με ακρίβεια , Υλικό Caster: Νάιλον , Μέγεθος Caster: 7 7 / 8 " , Χρώμα: Ασημένιο , Βάθος: 40.12 " , Μήκος πιρουνιού: 45 1 / 4 " , Πλάτος περόνης: 6 1 / 4 " , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Μήκος λαβής: 47 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υψος: 47.38 " , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Συνολικό πλάτος περόνης: 26 3 / 4 " , Πηγή ενέργειας: Χέρι , Roller Dia.: 3 1 / 8 " , Εύρος υπηρεσιών: 3 3/8 "έως 8" , Γωνία τόξου τιμονιού: 210 μοίρες