Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D DU322RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZR 1Η263

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας DU322RB 240VAC 3PST 60 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FZR Μοντέλο: DU322RBΣταυρός: 1H263
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
€349.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC60
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος3.8 "
DutyGeneral
Ύψος9.6 "
HP15 HP @ 240 VAC
Εκτίμηση IP14
ΥλικόΑτσάλι Galvannealed
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
Τάση240 VAC
Πλάτος7.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΒάθοςΤιμή
SQUARE D DU221RB Διακόπτης ασφαλείας μίας ρίψης, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1Η259 DU221RB3R302 PST2217.7 "3.8 "€147.76
SQUARE D DU321 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZN 1Η260 Du3211303 PST3337.2 "3.6 "€100.09
SQUARE D DU321RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZP 1Η261 DU321RB3R303 PST3337.7 "3.8 "€238.69
SQUARE D DU322 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZQ 1Η262 Du3221603 PST3337.2 "3.6 "€147.76
SQUARE D DU323 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZT 1Η264 Du32311003 PST33310.5 "6.500 "€350.69
SQUARE D DU323RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZU 1Η265 DU323RB3R1003 PST33310.5 "6.500 "€605.98
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D DU222RB 240VAC 2PST 60 Amps AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602 PST2217.7 "3.8 "€255.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας DU322RB 240VAC 3PST 60 Amps AC
€349.92 /μονάδα