VESTIL TH-32-GRN-FL Πράσινος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 32 γαλονιών με ανύψωση καπακιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ATG Μοντέλο: TH-32-GRN-FL

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€296.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκουπιδοτενεκές
Χωρητικότητα4 2/7 cu. πόδια
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος21 4 / 5 "
Ύψος38 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος21 4 / 5 "
Χωρητικότητα φορτίου300 lbs.
Χωρητικότητα βάρους φορτίου300 lbs.
ΥλικόHDPE
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών2
συσκευασία4
Υλικό μπανιέραςΠολυαιθυλένιο
Τόμος32 gal.
Τροχός Dia.7 1 / 2 "
Διάμετρος τροχού7 1 / 2 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1"
Πλάτος18 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)55.4
Πλάτος πλοίου (cm)47.63
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΧωρητικότηταΧρώμαΠλάτοςΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤόμοςΤιμή
VESTIL TH-32-BLU-FL Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 32 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | ΑΓ8ΑΤΕ TH-32-BLU-FL1"4 2/7 cu. πόδιαΜπλε18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€296.37
VESTIL TH-32-GY-FL Γκρίζος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 32 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATJ TH-32-GY-FL1"4 2/7 cu. πόδιαΓκρί18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€299.60
VESTIL TH-64-BLU-FL Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 64 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATL TH-64-BLU-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. πόδιαΜπλε23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€436.03
VESTIL TH-64-GRN-FL Πράσινος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 64 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATN TH-64-GRN-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. πόδιαΠράσινο23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€430.92
VESTIL TH-64-GY-FL Γκρίζος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 64 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATQ TH-64-GY-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. πόδιαΓκρί23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€430.92
VESTIL TH-95-BLU-FL Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 95 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATT TH-95-BLU-FL1 1 / 2 "12 2/3 cu. πόδιαΜπλε28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€536.04
VESTIL TH-95-GRN-FL Πράσινος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 95 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATV TH-95-GRN-FL1 1 / 2 "12 2/3 cu. πόδιαΠράσινο28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€569.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TH-32-GRN-FL Πράσινος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 32 γαλονιών με ανύψωση καπακιού
€296.37 /μονάδα