VESTIL TH-64-BLU-FL Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 64 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATL

VESTIL TH-64-BLU-FL Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 64 γαλονιών με ανύψωση καπακιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8ATL Μοντέλο: TH-64-BLU-FL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€436.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκουπιδοτενεκές
Χωρητικότητα8 5/9 cu. πόδια
ΧρώμαΜπλε
Βάθος28 1 / 2 "
Ύψος40 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος28 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου550 lbs.
Χωρητικότητα βάρους φορτίου550 lbs.
ΥλικόHDPE
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών2
συσκευασία4
Υλικό μπανιέραςΠολυαιθυλένιο
Τόμος64 gal.
Τροχός Dia.8"
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1 1 / 4 "
Πλάτος23 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)101.44
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)59.21
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΧωρητικότηταΧρώμαΠλάτοςΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤόμοςΤιμή
VESTIL TH-32-BLU-FL Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 32 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | ΑΓ8ΑΤΕ TH-32-BLU-FL1"4 2/7 cu. πόδιαΜπλε18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€296.37
VESTIL TH-32-GRN-FL Πράσινος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 32 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATG TH-32-GRN-FL1"4 2/7 cu. πόδιαΠράσινο18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€296.37
VESTIL TH-32-GY-FL Γκρίζος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 32 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATJ TH-32-GY-FL1"4 2/7 cu. πόδιαΓκρί18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€299.60
VESTIL TH-64-GRN-FL Πράσινος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 64 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATN TH-64-GRN-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. πόδιαΠράσινο23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€430.92
VESTIL TH-64-GY-FL Γκρίζος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 64 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATQ TH-64-GY-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. πόδιαΓκρί23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€430.92
VESTIL TH-95-BLU-FL Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 95 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATT TH-95-BLU-FL1 1 / 2 "12 2/3 cu. πόδιαΜπλε28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€536.04
VESTIL TH-95-GRN-FL Πράσινος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 95 γαλονιών με ανύψωση καπακιού | AG8ATV TH-95-GRN-FL1 1 / 2 "12 2/3 cu. πόδιαΠράσινο28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€569.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TH-64-BLU-FL Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, 64 γαλονιών με ανύψωση καπακιού
€436.03 /μονάδα