VESTIL STPC-EHD Electric Stand Alone Powered Carousel, 4000 Lb. χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZRB Μοντέλο: STPC-EHD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,234.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτημένο καρουσέλ
Μήκος βάσης44 1 / 2 "
Πλάτος βάσης44 1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Ύψος13.5 "
HP0.5 hp
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Φάση1
PowerΗλεκτροκίνητο Υδραυλικό
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM8 RPM
Διάμετρος πικάπ48 "
Ύψος πικάπ13 1 / 2 "
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 247.05
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)113.03
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςHPΎψος πικάπΤιμή
VESTIL STPC-CD Chain Driven AC Carousel, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Διάμετρος 48 ιντσών. | AG7ZRA STPC-CD4000 lbs.-3 / 4 hp24 "€7,800.49
VESTIL STPC-WH Stand Alone Power Carousel, Τροχοκίνητο, Διάμετρος 48 ιντσών. | CE4QZH STPC-WH3000 lbs.11 "0.5 hp11 "€5,347.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STPC-EHD Electric Stand Alone Powered Carousel, 4000 Lb. χωρητικότητα
€8,234.18 /μονάδα