DYNABRADE Air Random Orbital Sander με 5 "Vinyl ή Hook Face Pad


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Τύπος εξάτμισης: Οπίσθιος , Δωρεάν Ταχύτητα: 12,000 rpm , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Υλικό στέγασης: Σύνθετος , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Μέγεθος μαξιλαριού: 5" , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός , Μεταβλητή ταχύτητα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοHPΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
59009
3.5140.253 / 8 "7.25 "€367.37
B
59005
3.5140.253 / 8 "6.5 "€352.09
C
59035
3.5140.253 / 32 "6.5 "€356.80
D
59039
3.5140.253 / 32 "7.25 "€367.37
E
59008
3.5140.253 / 8 "8.5 "€386.64
F
56853
4.5180.283 / 32 "8.5 "€422.07
G
56850
4.5180.283 / 32 "6.5 "€412.60
H
56880
4.5180.283 / 8 "6.5 "€397.19
I
56854
4.5180.283 / 32 "7.25 "€438.68
J
58415
5.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€860.69
K
58420
5.75230.453 / 8 "11.375 "€896.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;