Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 56853 Air Random Orbital Sander 0.28hp 5 ίντσες | AB8FRT 25Η958

DYNABRADE 56853 Air Random Orbital Sander 0.28hp 5 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8FRT Μοντέλο: 56853Σταυρός: 25H958
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
€422.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.5
CFM @ Πλήρες φορτίο18
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.28
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 32 "
Συνολικό μήκος8.5 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΠρόσωπο βινυλίου ή γάντζου
Μέγεθος Pad5"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 16 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΚενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.32
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοHPΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 56850 Air Random Orbital Sander 0.28hp 5 ίντσες | AB8FRR ​​25Η957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "€412.60
DYNABRADE 56854 Air Random Orbital Sander 0.28hp 5 ίντσες | AB8FRU 25Η959 568544.5180.283 / 32 "7.25 "€438.68
DYNABRADE 56880 Air Random Orbital Sander 0.28hp 5 ίντσες | AB8FRW 25Η961 568804.5180.283 / 8 "6.5 "€397.19
DYNABRADE 58415 Air Random Orbital Sander 0.45hp 5 ίντσες | AB8FTT 25Η981 584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€860.69
DYNABRADE 58420 Air Random Orbital Sander 0.45hp 5 ίντσες | AB8FTV 25Η983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "€896.35
DYNABRADE 59005 Air Random Orbital Sander 0.25hp 5 ίντσες | AB8FUG 25Η994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "€352.09
DYNABRADE 59008 Air Random Orbital Sander 0.25hp 5 ίντσες | AB8FUH 25Η995 590083.5140.253 / 8 "8.5 "€386.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 56853 Air Random Orbital Sander 0.28hp 5 Inch
€422.07 /μονάδα