A Χρώμα: Πολύχρωμο , Ταξινόμηση Ηλεκτρικού Εξοπλισμού: Γενικού σκοπού , Μέθοδος ενεργοποίησης ματιών/προσώπου: Ανυψώστε το καπάκι , Βάθος μπολ πλυσίματος ματιών/προσώπου: 7.5 " , Πλάτος κάδου πλύσης ματιών/προσώπου: 14 " , Υλικό πλυσίματος ματιών: Ανοξείδωτο ατσάλι , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Φορτίο θέρμανσης: 1700W , Τύπος θέρμανσης: Θερμοσίφωνας , Μέγεθος εισόδου: 3 / 4 " , Ιδιότητες υλικού: Μέτριας πυκνότητας, βαρέως τύπου , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 μοίρες φά , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 145 psi , Min. Πίεση λειτουργίας: 8 psi , Τύπος τοποθέτησης: Όροφος , Βαθμός ακροφυσίου: Βαθμολογία 6 , Φάση: 1 , Υλικό σωληνώσεων: UPVC, ανοξείδωτο ατσάλι , Rose Dia.: 10.5 " , Μέθοδος ενεργοποίησης ντους: Μπάρα ώθησης , Υλικό βαλβίδας ντους: UPVC , Υλικό θήκης δεξαμενής: GRP , Υλικό καπακιού δεξαμενής: GRP , Υλικό δεξαμενής: Πολυαιθυλένιο , Τάση: 110V AC , Water Flow Eye/Face: 3 gpm , Ντους ροής νερού/Σώμα: 20 gpm , Τύπος εισόδου νερού: FNPT