JUSTRITE QS2000 Emergency Tank Shower With Eye/Face Wash, Steel Frame, 520 Gallon, 110V | CH6GBD

JUSTRITE QS2000 Emergency Tank Show with Eye/Face Wash, Steel Frame, 520 Gallon, 110V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6GBD Μοντέλο: QS2000

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€46,864.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός ντους έκτακτης ανάγκης
Χωρητικότητα520 gal.
ΧρώμαΠολύχρωμο
Βάθος60.2 "
Ταξινόμηση Ηλεκτρικού ΕξοπλισμούΓενικού σκοπού
Μέθοδος ενεργοποίησης ματιών/προσώπουΑνυψώστε το καπάκι
Βάθος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου7.5 "
Πλάτος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου14 "
Υλικό μπολGRP
Υλικό πλυσίματος ματιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα50/60 Hz
Φορτίο θέρμανσης1700W
Τύπος θέρμανσηςΘερμοσίφωνας
Ύψος146.9 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Ιδιότητες υλικούΜέτριας πυκνότητας, βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας145 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.14 μοίρες φά
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας8 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Βαθμός ακροφυσίουΒαθμολογία 6
Υλικό ακροφυσίωνΝάιλον
Διάρκεια Λειτουργίας15 λεπτά.
Φάση1
Υλικό σωληνώσεωνUPVC, ανοξείδωτο ατσάλι
Rose Dia.10.5 "
Μέθοδος ενεργοποίησης ντουςΜπάρα ώθησης
Υλικό βαλβίδας ντουςUPVC
Υλικό περιβλήματος δεξαμενήςGRP
Υλικό καπακιού δεξαμενήςGRP
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Τάση110V AC
Water Flow Eye/Face3 gpm
Water Flow Shower/Body20 gpm
Τύπος εισόδου νερούFNPT
Πλάτος82.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 765

Λεπτομέρειες:

Τα ντους έκτακτης ανάγκης σε ρεζερβουάρ είναι απαραίτητα για την παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας όπου υπάρχει ανεπαρκής πίεση νερού ή όταν δεν είναι πρακτικό να χρησιμοποιήσετε ένα ντους ασφαλείας με υδραυλικά. Το ντους 528 γαλονιών (2000 λίτρων) έχει σχεδιαστεί για να πληροί και να υπερβαίνει τα ANSI και τα ευρωπαϊκά πρότυπα παρέχοντας χλιαρό νερό για πάνω από 15 λεπτά με εγγυημένη ροή 20 γαλονιών ΗΠΑ (76 λίτρα) ανά λεπτό, ακόμη και όταν δεν υπάρχει παροχή νερού από το δίκτυο. Ένας ενσωματωμένος θερμαντήρας εμβάπτισης, γενικής χρήσης 110 V, ελεγχόμενος από θερμοστάτη διπλής ασφάλειας, διατηρεί το νερό στη μονωμένη δεξαμενή σε σταθερή χλιαρή θερμοκρασία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το ντους ενεργοποιείται γρήγορα με ένα απλό πάτημα της μπάρα πανικού. Προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές εντός εύρους θερμοκρασιών από 14?F(-10?C) έως 104?(40?C). Απαιτείται συναρμολόγηση. Τροφοδοσία: 110V Μονοφασικό, 60/50Hz

Χαρακτηριστικά:

  • Τα γαλβανισμένα κουφώματα ορθογώνιας κοίλης διατομής είναι αντισεισμικά και συμμορφώνονται με τον οικοδομικό κώδικα της Καλιφόρνια
  • Εσωτερικά τοποθετημένη, καλυμμένη σύνθετη μονάδα πλύσης ματιών/προσώπου GRP προστατεύει από τη σκόνη και τα υπολείμματα
  • Το τριαντάφυλλο ντους χαμηλής πίεσης παρέχει μεγάλες ποσότητες νερού σε ομοιόμορφο σχέδιο που δεν είναι επιβλαβές για τον χρήστη
  • Η εξωτερική ένδειξη στάθμης νερού παρέχει ορατότητα στα επίπεδα της δεξαμενής
  • Έτοιμο για γρήγορη παράδοση - συσκευασμένο για οικονομική αποστολή και συναρμολόγηση επί τόπου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΔιάρκεια ΛειτουργίαςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE QS1200 Emergency Tank Shower With Eye/Face Wash, Steel Frame, 317 Gallon, 110V | CH6GBC QS1200317 gal.61 "139 "13 λεπτά.67 "€40,113.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE QS2000 Emergency Tank Show with Eye/Face Wash, Steel Frame, 520 Gallon, 110V
€46,864.36 /μονάδα