JUSTRITE QS1200 Emergency Tank Shower With Eye/Face Wash, Steel Frame, 317 Gallon, 110V | CH6GBC

JUSTRITE QS1200 Emergency Tank Show with Eye/Face Wash, Steel Frame, 317 Gallon, 110V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GBC Μοντέλο: QS1200

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€40,113.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός ντους έκτακτης ανάγκης
Χωρητικότητα317 gal.
ΧρώμαΠολύχρωμο
Βάθος61 "
Ταξινόμηση Ηλεκτρικού ΕξοπλισμούΓενικού σκοπού
Μέθοδος ενεργοποίησης ματιών/προσώπουΑνυψώστε το καπάκι
Βάθος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου7.5 "
Πλάτος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου14 "
Υλικό μπολGRP
Υλικό πλυσίματος ματιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Συχνότητα50/60 Hz
Φορτίο θέρμανσης1700W
Τύπος θέρμανσηςΘερμοσίφωνας
Ύψος139 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας145 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.14 μοίρες φά
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας8 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Διάρκεια Λειτουργίας13 λεπτά.
Φάση1
Υλικό σωληνώσεωνUPVC, ανοξείδωτο ατσάλι
Rose Dia.10.5 "
Μέθοδος ενεργοποίησης ντουςΜπάρα ώθησης
Υλικό βαλβίδας ντουςUPVC
Τάση110V AC
Water Flow Eye/Face3 gpm
Water Flow Shower/Body20 gpm
Τύπος εισόδου νερούFNPT
Πλάτος67 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 765

Λεπτομέρειες:

Τα ντους έκτακτης ανάγκης σε ρεζερβουάρ είναι απαραίτητα για την παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας όπου υπάρχει ανεπαρκής πίεση νερού ή όταν δεν είναι πρακτικό να χρησιμοποιήσετε ένα ντους ασφαλείας με υδραυλικά. Το μοντέλο 317 γαλονιών (1200 λίτρων) παρέχει χλιαρό νερό ακόμα και όταν δεν υπάρχει παροχή νερού από το δίκτυο. Ένας ενσωματωμένος θερμαντήρας εμβάπτισης, γενικής χρήσης 110 V, ελεγχόμενος από θερμοστάτη διπλής ασφάλειας, διατηρεί το νερό στη μονωμένη δεξαμενή σε σταθερή χλιαρή θερμοκρασία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το ντους ενεργοποιείται γρήγορα με ένα απλό πάτημα της μπάρα πανικού. Προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές εντός εύρους θερμοκρασιών από 14?F(-10?C) έως 104?(40?C). Απαιτείται συναρμολόγηση. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 110V Μονοφασικό, 60/50Hz Σημείωση: Αυτό το ντους ρεζερβουάρ είναι συμβατό με ANSI για την απαίτηση χρόνου των 15 λεπτών μόνο όταν συνδέεται σε υδραυλική πηγή νερού.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα γαλβανισμένα κουφώματα ορθογώνιας κοίλης διατομής είναι αντισεισμικά και συμμορφώνονται με τον οικοδομικό κώδικα της Καλιφόρνια
  • Εσωτερικά τοποθετημένη, καλυμμένη μονάδα πλύσης ματιών/προσώπου προστατεύει από τη σκόνη και τα υπολείμματα
  • Το τριαντάφυλλο ντους χαμηλής πίεσης παρέχει μεγάλες ποσότητες νερού σε ομοιόμορφο σχέδιο που δεν είναι επιβλαβές για τον χρήστη
  • Η εξωτερική ένδειξη στάθμης νερού παρέχει ορατότητα στα επίπεδα της δεξαμενής
  • Έτοιμο για γρήγορη παράδοση - συσκευασμένο για οικονομική αποστολή και συναρμολόγηση επί τόπου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΔιάρκεια ΛειτουργίαςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE QS2000 Emergency Tank Shower With Eye/Face Wash, Steel Frame, 520 Gallon, 110V | CH6GBD QS2000520 gal.60.2 "146.9 "15 λεπτά.82.1 "€46,864.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE QS1200 Emergency Tank Show with Eye/Face Wash, Steel Frame, 317 Gallon, 110V
€40,113.82 /μονάδα