Μήκος βάσης: 44 1 / 2 " , Πλάτος βάσης: 44 1 / 2 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Caster Dia.: 6" , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε, Κίτρινο , Μήκος καλωδίου: 8 πόδια. , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7" , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Οχι , Μήκος: 48 " , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί το πόδι , Φάση: 1 , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 8 πόδια. , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , RPM: 8 RPM , Εύρος στροφών: 3 έως 12 σ.α.λ. , Διάμετρος πικάπ: 48 " , Υλικό πικάπ: Ατσάλι , Τάση: 115V , Πλάτος: 48 "