VESTIL STPC-CD Chain Driven AC Carousel, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Διάμετρος 48 ιντσών. | AG7ZRA

VESTIL STPC-CD Chain Driven AC Carousel, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Διάμετρος 48 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZRA Μοντέλο: STPC-CD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,800.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτημένο καρουσέλ
Χωρητικότητα4000 lbs.
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Ύψος24 "
HP3 / 4 hp
Μήκος48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Φάση1
PowerChain Driver
Μήκος καλωδίου ισχύος8ft.
Εύρος RPM3 έως 12 σ.α.λ.
Διάμετρος πικάπ48 "
Ύψος πικάπ24 "
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 389.25
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςHPΎψος πικάπΤιμή
Ηλεκτρικό καρουζέλ VESTIL STPC-EHD, 4000 Lb. χωρητικότητα | AG7ZRB STPC-EHD4000 lbs.13.5 "0.5 hp13 1 / 2 "€8,234.18
VESTIL STPC-WH Stand Alone Power Carousel, Τροχοκίνητο, Διάμετρος 48 ιντσών. | CE4QZH STPC-WH3000 lbs.11 "0.5 hp11 "€5,347.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STPC-CD Chain Driven AC Carousel, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Διάμετρος 48 ιντσών.
€7,800.49 /μονάδα