VESTIL SSH-7939-80 Στάση λεωφορείου για κάπνισμα | AG7ZMT 9PLM9

VESTIL SSH-7939-80 Smoking Shelter Στάση λεωφορείου

Είδος: AG7ZMT Μοντέλο: SSH-7939-80Cross Ref: 9PLM9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,317.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταφύγιο για κάπνισμα
Περιοχή25.77 τετραγωνικά πόδια.
Πίσω ύψος79 3 / 16 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος49 1 / 3 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό ύψος83 15 / 16 "
Ύψος83 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος77.187 "
Εσωτερικό Μήκος37.5 "
Εσωτερικό πλάτος69.75 "
Μήκος49 1 / 3 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Προσωπική Ικανότητααπό 3 έως 4
Υλικό στέγηςΚυματοειδές πολυανθρακικό
Στάση στέγης0.5627:12
Στυλ στέγηςΣκαρφαλωμένο
Τύπος στέγηςΚυματοειδές πολυανθρακικό
Υλικό πλαϊνού πάνελΗμιδιαυγές πολυανθρακικό
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί77 9 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος37 1 / 2 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος69 3 / 4 "
Προστασία UVΝαι
Φινίρισμα τοίχουΗμιδιαφανές
Υλικό τοίχουΠολυανθρακικό
Πλάτος75 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.9
Ύψος πλοίου (cm)212.25
Μήκος πλοίου (cm)193.68
Πλάτος πλοίου (cm)125.25
Κωδικός ΕΣ9406008030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSH-7939-80 Smoking Shelter Στάση λεωφορείου
€3,317.39 /μονάδα