EATON Λαστιχένιες υδραυλικές σπειροειδείς σωλήνες Danfoss σειράς H430


Οι υδραυλικοί σπειροειδείς σωλήνες από καουτσούκ Eaton Danfoss H430 χρησιμοποιούνται με υγρά πετρελαίου και νερού για τη μεταφορά τους μεταξύ διαφορετικών εξαρτημάτων ενός υδραυλικού συστήματος.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Ενίσχυση: (4) Σπειροειδείς χαλύβδινες πλάκες , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμοί έως 260 βαθμοί , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο , Τύπος: Πτυχωμένος
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
H43006-100
063 / 8 "100ft.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI€3,536.16
A
H43008-100
081 / 2 "100ft.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi€2,917.37
A
H43012-150
123 / 4 "150ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€5,917.79
A
H43012-100
123 / 4 "100ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€3,945.20
A
H43016-150
161"150ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI€6,540.70
A
H43016-100
161"100ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI€4,360.52
A
H43020-150
201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI-
RFQ
A
H43020-100
201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI€8,149.96
A
H43024-100
241-1 / 2 "100ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi€10,036.03
A
H43024-150
241-1 / 2 "150ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi€15,054.01

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν 4 σπειροειδή κατασκευή για δομική ακαμψία και ελάχιστη διαρροή.
  • Αυτοί οι πλεκτοί εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν σωλήνα και κάλυμμα από συνθετικό καουτσούκ για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Είναι ενισχυμένα με σύρμα για αυξημένη ευελιξία.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ABS
  • DNV
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R12
  • EN856 4SP
  • EN856 Τύπος R12

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας λειτουργίας των ελαστικών υδραυλικών σπειροειδών σωλήνων Eaton Danfoss H430 Series;

-40 έως 260 βαθμούς F.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής του κύκλου ώθησης αυτών των εύκαμπτων σωλήνων Eaton;

500000 κύκλοι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;