EATON H43016-150 Υδραυλικός σωλήνας | AF6XVP 20LX45

EATON H43016-150 Υδραυλικός σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XVP Μοντέλο: H43016-150Σταυρός: 20LX45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,540.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας16
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα150ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1-31 / 64 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα6"
Πίεση λειτουργίας5100 PSI
Ενίσχυση(4) Σπειροειδείς χαλύβδινες πλάκες
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.01
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON H43006-100 Υδραυλικός σωλήνας | AF6XVD 20LX35 H43006-100063 / 8 "100ft.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI€3,536.16
EATON H43008-100 Υδραυλικός σωλήνας | AF6XVF 20LX37 H43008-100081 / 2 "100ft.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi€2,917.37
EATON H43012-100 Υδραυλικός σωλήνας | AF6XVK 20LX41 H43012-100123 / 4 "100ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€3,945.20
EATON H43012-150 Υδραυλικός σωλήνας | AF6XVL 20LX42 H43012-150123 / 4 "150ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€5,917.79
EATON H43016-100 Υδραυλικός σωλήνας | AF6XVN 20LX44 H43016-100161"100ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI€4,360.52
EATON H43020-100 Υδραυλικός σωλήνας | AF6XVR 20LX47 H43020-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI€8,149.96
EATON H43020-150 Υδραυλικός σωλήνας | AF6XVT 20LX48 H43020-150201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H43016-150 Υδραυλικός σωλήνας
€6,540.70 /μονάδα