Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8315296 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Bright | AG4BNF 33XR49

OSG 8315296 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Bright

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4BNF Μοντέλο: 8315296Cross Ref: 33XR49

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€458.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας389
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος75mm
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςOH4
Σανκ Ντία.7.00mm
ΜέγεθοςM10
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος32mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0428
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 8315254 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3x0.50mm Bright | AG4BMV 33ΧR39 8315254Μετρικό χονδροειδές46mm0.50mmOH34.00mmM3Τροποποιημένο Bottoming18mm€205.24
OSG 8315255 Σπειροειδής φλάουτο Τάπα Κάτω 3x0.50mm Φωτεινό | AG4BMW 33XR40 8315255Μετρικό χονδροειδές46mm0.50mmOH34.00mmM3Κάτω18mm€214.83
OSG 8315260 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο 4x0.70mm Φωτεινό | AG4BMX 33XR41 8315260Μετρικό χονδροειδές52mm0.70mmOH35.00mmM4Τροποποιημένο Bottoming20mm€226.56
OSG 8315261 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης 4x0.70mm Φωτεινό | AG4BMY 33XR42 8315261Μετρικό χονδροειδές52mm0.70mmOH35.00mmM4Κάτω20mm€226.56
OSG 8315266 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο 5x0.80mm Φωτεινό | AG4BMZ 33XR43 8315266Μετρικό χονδροειδές60mm0.80mmOH35.50mmM5Τροποποιημένο Bottoming22mm€238.38
OSG 8315267 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε στο κάτω μέρος 5x0.80mm Φωτεινό | AG4BNA 33XR44 8315267Μετρικό χονδροειδές60mm0.80mmOH35.50mmM5Κάτω22mm€238.38
OSG 8315272 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Bright | AG4BNB 33ΧR45 8315272Μετρικό χονδροειδές62mm1.00mmOH36.00mmM6Τροποποιημένο Bottoming24mm€258.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8315296 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Bright
€458.98 /μονάδα