VESTIL SSAL-36-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZLK Μοντέλο: SSAL-36-NL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα1200 lbs.
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΕυθείος βραχίονας χωρίς χείλη
Βάθος37.125 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος8"
Μήκος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Ωφέλιμο μήκος35 5 / 16 "
Πλάτος6.69 "
Δουλεύει μεSAC-836, SAC-1036, SAC-1236, DAC-836, DAC-1036, DAC-1236

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL SSAL-12-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 12 ιντσών | AG7ZLF SSAL-12-NL3000 lbs.13.125 "11 5 / 16 "€101.51
VESTIL SSAL-24-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 24 ιντσών | AG7ZLH SSAL-24-NL2000 lbs.25.125 "23 5 / 16 "€128.67
VESTIL SSAL-48-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 48 ιντσών | AG7ZLM SSAL-48-NL1000 lbs.40.12 "47 5 / 16 "€161.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSAL-36-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 36 ιντσών
€141.67 /μονάδα