VESTIL SSAL-24-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZLH Μοντέλο: SSAL-24-NL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€128.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΕυθείος βραχίονας χωρίς χείλη
Βάθος25.125 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος8"
Μήκος24 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Ωφέλιμο μήκος23 5 / 16 "
Πλάτος6.69 "
Δουλεύει μεSAC-824, SAC-1024, SAC-1224, DAC-824, DAC-1024, DAC-1224

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL SSAL-12-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 12 ιντσών | AG7ZLF SSAL-12-NL3000 lbs.13.125 "11 5 / 16 "€101.51
VESTIL SSAL-36-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 36 ιντσών | AG7ZLK SSAL-36-NL1200 lbs.37.125 "35 5 / 16 "€141.67
VESTIL SSAL-48-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 48 ιντσών | AG7ZLM SSAL-48-NL1000 lbs.40.12 "47 5 / 16 "€161.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSAL-24-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 24 ιντσών
€128.67 /μονάδα