Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SSAL-12-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZLF Μοντέλο: SSAL-12-NL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΕυθείος βραχίονας χωρίς χείλη
Βάθος13.125 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος8"
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Ωφέλιμο μήκος11 5 / 16 "
Πλάτος6.69 "
Δουλεύει μεSAC-812, SAC-1012, SAC-1212, DAC-812, DAC-1012, DAC-1248

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL SSAL-24-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 24 ιντσών | AG7ZLH SSAL-24-NL2000 lbs.25.125 "23 5 / 16 "€128.67
VESTIL SSAL-36-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 36 ιντσών | AG7ZLK SSAL-36-NL1200 lbs.37.125 "35 5 / 16 "€141.67
VESTIL SSAL-48-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 48 ιντσών | AG7ZLM SSAL-48-NL1000 lbs.40.12 "47 5 / 16 "€161.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSAL-12-NL Πρόβολος ίσιος βραχίονας, χωρίς χείλος, μέγεθος 12 ιντσών
€101.51 /μονάδα