VESTIL Τσοκ ράγας SRC/FRC με τσοκ ράγας σημαίας, 30 ιντσών μακριά αλυσίδα, κίτρινο, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZJB Μοντέλο: SRC/FRC

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€286.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσοκ και σημαία τροχού αυτοκινήτου
Μήκος Αλυσίδας30 "
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος λαβής σημαίας36 "
Σημαία χαμηλωμένη14 1 / 4 "
Σημαία υψώθηκε29 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος9 11 / 16 "
HandlesΝαι
Ύψος20.125 "
Μήκος44 "
ΥλικόΧαλκί
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών2
Συνολικό βάθος44 "
συνολικό ύψος20.13 "
συνολικό πλάτος40.06 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΣυναρμολόγηση στύλου τάνυσης
Ύψος τσοκ τροχού3 13 / 16 "
Μήκος τσοκ τροχού7 1 / 2 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού21 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού3 15 / 16 "
Πλάτος40.0625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)51.12
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)103.19
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL SRC/SRC Τσοκ μονής ράγας, αλυσίδα 30 ιντσών, κίτρινο, χάλυβας | AG7ZJC SRC / SRC---ΚίτρινοΧαλκί€226.15
VESTIL SRC-1 Τσοκ μονής ράγας, πλάτος 7.5 ιντσών, κίτρινο, χάλυβας | AG7ZJD SRC-1---ΚίτρινοΧαλκί€117.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τσοκ ράγας SRC/FRC με τσοκ ράγας σημαίας, 30 ιντσών μακριά αλυσίδα, κίτρινο, χάλυβας
€286.19 /μονάδα