Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SRC-1 Τσοκ μονής ράγας, πλάτος 7.5 ιντσών, κίτρινο, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZJD Μοντέλο: SRC-1
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
€117.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣιδηρόδρομος τροχού αυτοκινήτου
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος9 11 / 16 "
HandlesΝαι
Ύψος3.8125 "
Μήκος12.75 "
ΥλικόΧαλκί
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος12.75 "
συνολικό ύψος3.81 "
συνολικό πλάτος7.5 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού3 13 / 16 "
Μήκος τσοκ τροχού7 1 / 2 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού8 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού3 15 / 16 "
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)9.68
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
Τσοκ ράγας VESTIL SRC/FRC με τσοκ ράγας σημαίας, 30 ιντσών μακριά αλυσίδα, κίτρινο, χάλυβας | AG7ZJB SRC / FRC---ΚίτρινοΧαλκί€286.19
VESTIL SRC/SRC Τσοκ μονής ράγας, αλυσίδα 30 ιντσών, κίτρινο, χάλυβας | AG7ZJC SRC / SRC---ΚίτρινοΧαλκί€226.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SRC-1 Τσοκ μονής ράγας, πλάτος 7.5 ιντσών, κίτρινο, χάλυβας
€117.24 /μονάδα