VESTIL Τσοκ μονής ράγας SRC/SRC, Αλυσίδα 30 ιντσών, κίτρινο, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZJC Μοντέλο: SRC/SRC

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€226.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣιδηρόδρομος τροχού αυτοκινήτου
Μήκος Αλυσίδας30 "
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος9 11 / 16 "
HandlesΝαι
Ύψος3.8125 "
Μήκος12.75 "
ΥλικόΧαλκί
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών2
Συνολικό βάθος12.75 "
συνολικό ύψος3.81 "
συνολικό πλάτος41.5 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΑλυσίδα
Ύψος τσοκ τροχού3 13 / 16 "
Μήκος τσοκ τροχού7 1 / 2 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού16 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού3 15 / 16 "
Πλάτος41.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)9.68
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)105.41
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
Τσοκ ράγας VESTIL SRC/FRC με τσοκ ράγας σημαίας, 30 ιντσών μακριά αλυσίδα, κίτρινο, χάλυβας | AG7ZJB SRC / FRC---ΚίτρινοΧαλκί€286.19
VESTIL SRC-1 Τσοκ μονής ράγας, πλάτος 7.5 ιντσών, κίτρινο, χάλυβας | AG7ZJD SRC-1---ΚίτρινοΧαλκί€117.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τσοκ μονής ράγας SRC/SRC, Αλυσίδα 30 ιντσών, κίτρινο, χάλυβας
€226.15 /μονάδα