VESTIL SPR-POST-Y Ημιμόνιμος στύλος φραγής, κίτρινος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZFW Μοντέλο: SPR-POST-Y

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση καναλιού
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος5.5 "
Ύψος39.38 "
Μήκος15.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος10 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος ανάρτησης4 "x 4"
Πάχος1.6 "
Πλάτος15.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)100.01
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜέγιστη. ΜήκοςΤιμή
VESTIL SPR-120-W Λευκό ημι-μόνιμο φράγμα / κιγκλιδώματα | AG7ZFQ SPR-120-ΔΆσπροΣύστημα εμποδίων2"€264.81
RFQ
VESTIL SPR-120-Y Κίτρινο ημι-μόνιμο φράγμα / κιγκλιδώματα | AG7ZFR SPR-120-ΥΚίτρινοΣύστημα εμποδίων2"€253.41
RFQ
VESTIL SPR-POST-W Ημιμόνιμος στύλος φραγής, Λευκός | AG7ZFV SPR-POST-WΆσπροΔημοσίευση καναλιού10 "€171.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPR-POST-Y Ημιμόνιμος στύλος φραγής, κίτρινος
€171.68 /μονάδα