KERN AND SOHN Κυψέλες μέτρησης διατμητικής δέσμης σειράς CT P2


Φίλτρα
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 65 μοίρες ντο
ΣτυλΜοντέλοΙκανότητα ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CT 500-3P2
500kg€123.88
B
CT 1000-3P2
1000kg€123.88
C
CT 3000-3P2
3000kg€150.34
D
CT 5000-3P2
5000kg€149.14
E
CT 10000-3P2
10000kg€214.09

Κυψέλες μέτρησης διατμητικής δέσμης σειράς CT P2

Οι κυψέλες διατμητικής δέσμης Kern και Sohn CT-P2 Series είναι εξειδικευμένοι αισθητήρες κατάλληλοι για την ακριβή μέτρηση του βάρους ή της δύναμης συμπίεσης. Αυτές οι μονάδες είναι συμβατές με μια ευρεία γκάμα συσκευών ζύγισης, όπως ζυγαριές πλατφόρμας, χοάνες ζύγισης, ζυγαριές δαπέδου που τοποθετούνται στο επίπεδο και άλλες. Έχουν συγκολλημένη κατασκευή που δημιουργεί ένα ερμητικό σφράγισμα για να αποτρέψει την είσοδο υγρασίας, ρύπων ή αερίων που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια της συσκευής. Αυτά τα κύτταρα καταγγελίας RoHS είναι διαθέσιμα σε χωρητικότητα φορτίου 500 έως 10000 kg, επιτρέποντας ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων μέτρησης βάρους. Διαθέτουν οπές στερέωσης ή διεπαφές που επιτρέπουν την ασφαλή προσάρτηση στην πλατφόρμα ζύγισης και έχουν σύνδεση 4 συρμάτων για αντιστάθμιση της αντίστασης στα καλώδια μολύβδου, ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα στην ακρίβεια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;