VESTIL SPR-120-Y Κίτρινο Ημιμόνιμο Φράγμα/Κάγκελο

Στοιχείο: AG7ZFR Μοντέλο: SPR-120-Y
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€253.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα εμποδίων
Ρυθμιζόμενο μήκοςΟχι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος42 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
ΔιασύνδεσηΟχι
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος2"
Μέγιστη. Πλάτος120 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος τοποθέτησης5"
Πλάτος τοποθέτησης3"
Δημοσίευση ύψους38 "
Μήκος ανάρτησης4"
Δημοσίευση πλάτους4"
Rail Dia.2"
ΑνακλαστικόςΟχι
Πλάτος120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)304.8
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜέγιστη. ΜήκοςΤιμή
VESTIL SPR-120-W Λευκό ημι-μόνιμο φράγμα / κιγκλιδώματα | AG7ZFQ SPR-120-ΔΆσπροΣύστημα εμποδίων2"€264.81
RFQ
VESTIL SPR-POST-W Ημιμόνιμος στύλος φραγής, Λευκός | AG7ZFV SPR-POST-WΆσπροΔημοσίευση καναλιού10 "€171.68
VESTIL SPR-POST-Y Ημιμόνιμος στύλος φραγής, κίτρινος | AG7ZFW SPR-POST-YΚίτρινοΔημοσίευση καναλιού10 "€171.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPR-120-Y Κίτρινο Ημιμόνιμο Φράγμα/Κάγκελο
€253.41 /μονάδα