VESTIL SL-137-AA Ρυθμιζόμενος στοίβαξης με τροφοδοτικό ανύψωση, μέγεθος 137 ιντσών

Στοιχείο: AG7YWD Μοντέλο: SL-137-AA
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,413.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Μπαταρία(1) 12V DC
Φορτιστής ΜπαταρίαςΕίσοδος 120 έως 240V, 12V/5A
Μέγεθος της μπαταρίας14
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον
Ύψος88.56 "
HP0.5 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος66.13 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης137 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος2 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps5A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού134.875 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια58 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2.13 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών8"
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια46 "
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος137 "
Πίσω Caster Dia.7"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63"2000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 118" έως 137"1000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 63" έως 118"1500 lbs.
Τάση12V
Πλάτος58 "
Εύρος πλάτους46 "έως 58"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 513
Ύψος πλοίου (cm)210.03
Μήκος πλοίου (cm)167.96
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΧρώμαΠλάτος περονοφόρουΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL SL-118-AA Ρυθμιζόμενος στοίβαξης, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7YWB SL-118-ΑΑ2.13 "Μαύρο, Κίτρινο4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "€7,798.98
RFQ
VESTIL SL-118-FF Σταθερός στοίβαξης, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Μαύρο, Κίτρινο5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "€7,435.37
RFQ
VESTIL SL-150-AA Ρυθμιζόμενος στοίβαξης, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 150 ιντσών | AG7YWE SL-150-ΑΑ2.13 "Μαύρο, Κίτρινο4"8.38 "49.25 "58 "150 "66.13 "€9,302.33
RFQ
VESTIL SL-63-AA Ρυθμιζόμενο στοίβαγμα, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 63 ιντσών | AG7YWP SL-63-ΑΑ2.13 "Μαύρο, Κίτρινο4"8"46 "58 "78 "66.13 "€6,635.01
RFQ
VESTIL SL-63-FF Σταθερός στοίβαξης με τροφοδοτικό ανύψωση 63 ιντσών Μέγεθος | AG7YWQ SL-63-FF3.38 "Κίτρινο5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "66 "€5,939.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SL-137-AA Ρυθμιζόμενος στοίβαξης με τροφοδοτικό ανύψωση, μέγεθος 137 ιντσών
€8,413.17 /μονάδα