VESTIL SL-63-FF Σταθερός στοίβαξης με τροφοδοτικό ανύψωση 63 ιντσών Μέγεθος | AG7YWQ

VESTIL SL-63-FF Σταθερός στοίβαξης με Powered Lift Μέγεθος 63 ιντσών

Είδος: AG7YWQ Μοντέλο: SL-63-FF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,939.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μπαταρία(1) 12V
Φορτιστής ΜπαταρίαςΕίσοδος 120 έως 240V, 12V/5A
Μέγεθος της μπαταρίας14
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου5.9 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον
Ύψος81.88 "
HP0.5 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος66 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης63 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps5A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.38 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια26.75 "
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος63 "
Πίσω Caster Dia.7"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63"2000 lbs.
Τάση12V
Πλάτος29.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 279
Ύψος πλοίου (cm)210.03
Μήκος πλοίου (cm)163.04
Πλάτος πλοίου (cm)73.98
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΧρώμαΠλάτος περονοφόρουΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL SL-118-AA Ρυθμιζόμενος στοίβαξης, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7YWB SL-118-ΑΑ2.13 "Μαύρο, Κίτρινο4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "€7,798.98
RFQ
VESTIL SL-118-FF Σταθερός στοίβαξης, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Μαύρο, Κίτρινο5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "€7,435.37
RFQ
VESTIL SL-137-AA Ρυθμιζόμενο στοίβαγμα με τροφοδοτικό ανύψωσης, Μέγεθος 137 ιντσών | AG7YWD SL-137-ΑΑ2.13 "Μαύρο, Κίτρινο4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "€8,413.17
RFQ
VESTIL SL-150-AA Ρυθμιζόμενος στοίβαξης, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 150 ιντσών | AG7YWE SL-150-ΑΑ2.13 "Μαύρο, Κίτρινο4"8.38 "49.25 "58 "150 "66.13 "€9,302.33
RFQ
VESTIL SL-63-AA Ρυθμιζόμενο στοίβαγμα, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 63 ιντσών | AG7YWP SL-63-ΑΑ2.13 "Μαύρο, Κίτρινο4"8"46 "58 "78 "66.13 "€6,635.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SL-63-FF Σταθερός στοίβαξης με Powered Lift Μέγεθος 63 ιντσών
€5,939.01 /μονάδα