Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Ρυθμιζόμενα πόδια: Ναι , Φορτιστής μπαταρίας: Είσοδος 120 έως 240V, 12V/5A , Μέγεθος μπαταρίας: 14 , Τάση μπαταρίας: 12V , Υλικό Caster: Νάιλον , Μήκος πιρουνιού: 42 " , Εύρος πλάτους περόνης: 8 3/8 "έως 26 3/4" , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Νάιλον , HP: 0.5 hp , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Πλάτος ποδιού: 4" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2000 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ενισχυτές: 5A , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 26.75 " , Min. Πλάτος: 46 " , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός τροχών: 4 , Φάση: Δεν εφαρμόζεται , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό Ασύρματο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Νάιλον , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63": 2000 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 118" έως 137": 1000 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 137" έως 150": 750 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 63" έως 118": 1500 lbs. , Εύρος πλάτους: 46 "έως 58"