VESTIL SCALE-R-CS-54 Ramp, Option Scale, 48 Inch x 60 Inch x 3.5 Inch Μέγεθος | AG7YLB

VESTIL SCALE-R-CS-54 Ράμπα, Επιλογή κλίμακας, 48 ίντσες x 60 ίντσες x 3.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YLB Μοντέλο: SCALE-R-CS-54

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,314.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα κλίμακας
Τρόποι εφαρμογήςΑναβαθμίδα
Χωρητικότητα10,000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος4 1 / 2 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος60 "
Δουλεύει μεSCALE-S-CFT-44-5K, SCALE-S-CFT-55-5K, SCALE-S-CFT-44-10K, SCALE-S-CFT-55-10K

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.5
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VESTIL SCALE-R-CS-44 Ramp, Option Scale, 48 Inch x 48 Inch x 3.5 Inch Μέγεθος | ΑΓ7ΥΛΑ SCALE-R-CS-4448 "€1,195.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCALE-R-CS-54 Ράμπα, Επιλογή κλίμακας, 48 ίντσες x 60 ίντσες x 3.5 ίντσες Μέγεθος
€1,314.39 /μονάδα