VESTIL SCALE-R-CS-44 Ramp, Option Scale, 48 Inch x 48 Inch x 3.5 Inch Μέγεθος | ΑΓ7ΥΛΑ

VESTIL SCALE-R-CS-44 Ράμπα, Επιλογή κλίμακας, 48 ίντσες x 48 ίντσες x 3.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YLA Μοντέλο: SCALE-R-CS-44

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,195.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα κλίμακας
Τρόποι εφαρμογήςΑναβαθμίδα
Χωρητικότητα10,000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος4 1 / 2 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος48 "
Δουλεύει μεSCALE-S-CFT-44-5K, SCALE-S-CFT-55-5K, SCALE-S-CFT-44-10K, SCALE-S-CFT-55-10K

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VESTIL SCALE-R-CS-54 Ramp, Option Scale, 48 Inch x 60 Inch x 3.5 Inch Μέγεθος | AG7YLB SCALE-R-CS-5460 "€1,314.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCALE-R-CS-44 Ράμπα, Επιλογή κλίμακας, 48 ίντσες x 48 ίντσες x 3.5 ίντσες Μέγεθος
€1,195.49 /μονάδα