A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 4.000-In. SP: 5750 , Ύψος εκκένωσης (In.): 13 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 10.5 , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Ύψος κατοικίας: 35.125 " , Μήκος κατοικίας: 33.437 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 10.5 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 13-1 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία ΣΤ , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1 11 / 16 " , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Τάση: 230/460 , Διάμετρος τροχού: 22 5 / 8 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 8 5 / 16 "
Φυσητήρας 22 5/8 ίντσες
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας με κίνηση με ιμάντα Dayton είναι ιδανικοί για τη δημιουργία ρυθμών ροής αέρα υψηλής πίεσης για την έξοδο ζεστού ή κρύου αέρα μέσω των εξόδων. Είναι κατάλληλα για χημική επεξεργασία, εξάτμιση αερίου, πνευματική μεταφορά, στέγνωμα και εφαρμογές κλιματισμού. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν χαλύβδινο περίβλημα με γκρι εποξειδικό φινίρισμα πολυεστέρα και χαλύβδινους τροχούς με αυτοκαθαριζόμενες ακτινικές λεπίδες για χειρισμό σε περιβάλλον με σκόνη. Προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες περιστροφής καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του τροχού. Διατίθεται μια ευρεία γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες ακτινωτών λεπίδων Raptor Supplies; σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 1780 έως 2250 σ.α.λ.