DAYTON 7C266 Blower 22 5/8 Σε | AF3EFX

DAYTON 7C266 Ανεμιστήρας 22 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EFX Μοντέλο: 7C266

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,313.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1880
CFM @ 10.00 ίντσες. SP2315
CFM @ 4.000 ίντσες. SP5750
CFM @ 5.000 ίντσες. SP5270
CFM @ 6.000 ίντσες. SP4810
CFM @ 7.000 ίντσες. SP4360
CFM @ 8.000 ίντσες. SP3855
CFM @ 9.000 ίντσες. SP3270
dBA @ 5 πόδια85
Ύψος εκφόρτισης (σε.)13
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10.5
Πλήρες φορτίο38.0/19.0
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης35.125 "
Μήκος στέγασης33.437 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης10.5 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.13-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα254T
Κινητήρας HP15
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1770
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1 11 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού22 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού8 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 307.2132
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές ανεμιστήραdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 7C265 Blower 22 5/8 In | AF3EFW 7C26517808325.4/12.7Ανοίξτε το Dripproof213T103500€4,939.88
DAYTON 7C267 Blower 22 5/8 In | ΑΦ3ΕΦΥ 7C26719858738.0/19.0Ανοίξτε το Dripproof254T151770€5,303.45
DAYTON 7C270 Blower 22 5/8 In | AF3EFZ 7C27022509349.8/24.9Ανοίξτε το Dripproof256T201765€5,469.24
DAYTON 7C342 Blower 22 5/8 In | AF3EJA 7C34217808323.6/11.8Εντελώς κλειστό215T103495€4,672.12
DAYTON 7C344 Blower 22 5/8 Σε | AF3EJC 7C34419858737.0/18.5Εντελώς κλειστό254T151770€5,948.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C266 Ανεμιστήρας 22 5/8 In
€5,313.14 /μονάδα