Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWGSK07-1 Βασικό απόθεμα Βήμα 12 ίντσες Μήκος | AE6ZKK 5WA46

APPROVED VENDOR WWGSK07-1 Βήμα αποθέματος κλειδιού Μήκος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZKK Μοντέλο: WWGSK07-1Cross Ref: 5WA46

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€31.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
Πλάτος πυθμένα5 / 16 "
Διάσταση A3 / 8 "
Διάσταση Β3 / 16 "
Διάσταση C5 / 16 "
Διάσταση D1 / 8 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.125 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Κορυφαίο ύψος βημάτων3 / 16 "
Κορυφαίο πλάτος3 / 8 "
Χαρακτηριστικά1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7212303000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαμηλότερο ύψος σκαλοπατιού (In.) (1/8 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK07-1 Βήμα αποθέματος κλειδιού Μήκος 12 ιντσών
€31.83 /μονάδα