VESTIL SCALE-LT-44-10K Wash Down Floor Scale, 48 x 48 Inch Size, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YKW

VESTIL SCALE-LT-44-10K Wash Down Floor Scale, 48 x 48 Inch Μέγεθος, 10000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YKW Μοντέλο: SCALE-LT-44-10K

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,763.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΛευκό, Ασημί
Ύψος4"
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.95
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SCALE-LT-44-5K Wash Down Floor Scale, 48 x 48 Inch Size, 5000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΚΧ SCALE-LT-44-5Κ48 "48 "€12,763.13
VESTIL SCALE-LT-55-10K Wash Down Floor Scale, 60 x 60 Inch Size, 10000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΚΥ SCALE-LT-55-10Κ60 "60 "€13,888.46
VESTIL SCALE-LT-55-5K Wash Down Floor Scale, 60 x 60 Inch Size, 5000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΚΖ SCALE-LT-55-5Κ60 "60 "€13,888.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCALE-LT-44-10K Wash Down Floor Scale, 48 x 48 Inch Μέγεθος, 10000 Lb. Χωρητικότητα
€12,763.13 /μονάδα