VESTIL SCALE-LT-55-5K Wash Down Floor Scale, 60 x 60 Inch Size, 5000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΚΖ

VESTIL SCALE-LT-55-5K Wash Down Floor Scale, 60 x 60 Inch Μέγεθος, 5000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YKZ Μοντέλο: SCALE-LT-55-5K

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,888.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Ύψος4"
Μήκος60 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 151.2
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SCALE-LT-44-10K Wash Down Floor Scale, 48 x 48 Inch Size, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YKW SCALE-LT-44-10Κ48 "48 "€12,763.13
VESTIL SCALE-LT-44-5K Wash Down Floor Scale, 48 x 48 Inch Size, 5000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΚΧ SCALE-LT-44-5Κ48 "48 "€12,763.13
VESTIL SCALE-LT-55-10K Wash Down Floor Scale, 60 x 60 Inch Size, 10000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΚΥ SCALE-LT-55-10Κ60 "60 "€13,888.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCALE-LT-55-5K Wash Down Floor Scale, 60 x 60 Inch Μέγεθος, 5000 Lb. Χωρητικότητα
€13,888.46 /μονάδα