VESTIL S-FORK-4/6-SL Άγκιστρο, Περιστρεφόμενο Μάνταλο, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 Inch Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Χάλυβας | AG7YTE

VESTIL Γάντζος S-FORK-4/6-SL, Περιστρεφόμενο μάνδαλο, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YTE Μοντέλο: S-FORK-4/6-SL

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€184.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικός γάντζος
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Για πάχος πιρουνιού2.25 "
Για πλάτος πιρουνιού6"
Ύψος τσέπης πιρούνι2-1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού6"
Πάχος πιρουνιού2-1 / 4 "
Πλάτος περονοφόρου2-1 / 2 "
Ύψος14.81 "
Άνοιγμα γάντζου0.96 "
Τύπος γάντζουΜονή περιστροφή
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Inner Hook Dia.1"
Εσωτερική διάμετρος γάντζου1"
Μήκος3.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος συγκράτησης ασφαλείας48 "
Ύψος τσέπης για χρήση2.25 "
Πλάτος τσέπης για χρήση6"
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)37.94
Μήκος πλοίου (cm)9.84
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτές οι μονάδες ανθεκτικές στη διάβρωση;

Α. Ναι, οι μονοί γάντζοι ανύψωσης S-FORK διαθέτουν επίστρωση ψευδαργύρου για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση.

Ερ. Το Vestil S-FORK-4/6-SL συνοδεύεται από εργαλεία / υλικό εγκατάστασης;

A. Όχι, το Vestil S-FORK-4/6-SL διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό που δεν χρειάζεται τη βοήθεια εργαλείων για εγκατάσταση.

Ερ. Σε τι χρησιμεύουν τα δεσμά;

A. Αυτές οι συνδετικές μονάδες επιτρέπουν τη γρήγορη σύνδεση ή αποσύνδεση διαφορετικών υποσυνόλων αρματωσιάς. Έχουν σχέδιο σε σχήμα U και αφαιρούμενο πείρο. Για να συνδέσετε το δεσμό με το αντικείμενο, αφαιρέστε τον πείρο και σύρετε το αντικείμενο πάνω και μέσα από το άνοιγμα. Μόλις συνδεθεί, τοποθετήστε τον πείρο πίσω και ελέγξτε εάν το αντικείμενο είναι ασφαλές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος τσέπης πιρουνιούΎψος τσέπης πιρούνιΤύπος γάντζουΧρώμαΤιμή
VESTIL S-FORK-4/6-RL Άγκιστρο, άκαμπτο μάνδαλο, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Χάλυβας | AG7YTC S-FORK-4/6-RL4000 lbs.--Μονό άκαμπτοΑσημένιο€173.12
VESTIL S-FORK-4-AT Περιστρεφόμενος γάντζος, Auto Tension, 16 x 6 x 14-5/16 Inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Χάλυβας | AG7YTF S-FORK-4-ΑΤ4000 lbs.--Περιστρεφόμενη μονή αυτόματη έντασηΚίτρινο€362.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Γάντζος S-FORK-4/6-SL, Περιστρεφόμενο μάνδαλο, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ατσάλι
€184.67 /μονάδα