VESTIL S-FORK-4-AT Περιστρεφόμενος γάντζος, αυτόματη τάση, 16 x 6 x 14-5/16 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YTF Μοντέλο: S-FORK-4-AT

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€362.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικός γάντζος
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Για πάχος πιρουνιού1.5 "
Για πλάτος πιρουνιού5.5 "
Ύψος τσέπης πιρούνι1-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού5-1 / 2 "
Ύψος14.31 "
Χουκ Ντία.1-1 / 4 "
Τύπος γάντζουΠεριστρεφόμενη μονή αυτόματη ένταση
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Inner Hook Dia.1.25 "
Μήκος16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος συγκράτησης ασφαλείας48 "
Ύψος τσέπης για χρήση1.5 "
Πλάτος τσέπης για χρήση5 1 / 2 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος τσέπης πιρουνιούΎψος τσέπης πιρούνιΤύπος γάντζουΧρώμαΤιμή
VESTIL S-FORK-4/6-RL Άγκιστρο, άκαμπτο μάνδαλο, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Χάλυβας | AG7YTC S-FORK-4/6-RL4000 lbs.--Μονό άκαμπτοΑσημένιο€173.12
VESTIL S-FORK-4/6-SL Άγκιστρο, Περιστρεφόμενο Μάνταλο, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 Inch Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Χάλυβας | AG7YTE S-Fork-4/6-SL4000 lbs.--Μονή περιστροφήΑσημένιο€184.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-FORK-4-AT Περιστρεφόμενος γάντζος, αυτόματη τάση, 16 x 6 x 14-5/16 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Ατσάλι
€362.04 /μονάδα