VESTIL S-FORK-4/6-RL Άγκιστρο, άκαμπτο μάνδαλο, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YTC Μοντέλο: S-FORK-4/6-RL

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€173.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικός γάντζος
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Για πάχος πιρουνιού2.25 "
Για πλάτος πιρουνιού6"
Ύψος τσέπης πιρούνι2-1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού6"
Πάχος πιρουνιού2-1 / 4 "
Πλάτος περονοφόρου2-1 / 2 "
Ύψος13.41 "
Άνοιγμα γάντζου0.96 "
Τύπος γάντζουΜονό άκαμπτο
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Inner Hook Dia.1"
Εσωτερική διάμετρος γάντζου1"
Μήκος3.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος συγκράτησης ασφαλείας48 "
Ύψος τσέπης για χρήση2.25 "
Πλάτος τσέπης για χρήση6"
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)34.05
Μήκος πλοίου (cm)9.84
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες οδηγίες ασφαλείας συνιστώνται για αυτό το διπλό άγκιστρο ανύψωσης με πιρούνι S της Vestil;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος του αγκίστρου είναι πλήρως ασφαλισμένος πριν εφαρμόσετε φορτίο στο άγκιστρο.
  • Σφίξτε τον πείρο κάθε φορά πριν από τη χρήση.

Ε. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ανυψωτικών γάντζων;

Α. Τα διάφορα είδη αγκιστριών που υπάρχουν είναι γάντζοι ματιών, σχισμών & περιστρεφόμενων γάντζων, γάντζοι με μάνδαλα, γάντζοι j, γάντζοι αρπαγής και διαλογής, γάντζοι χυτηρίου & βαρελιού.

Ε. Ποια είναι η χρήση ενός μάνδαλου ασφαλείας σε αυτό το άγκιστρο ανύψωσης;

A. Ένας γάντζος ανύψωσης παρέχεται συνήθως με ένα μάνδαλο ασφαλείας για να αποφευχθεί η απεμπλοκή της σφεντόνας, της αλυσίδας ή του σχοινιού συρματόσχοινου ανύψωσης στο οποίο είναι συνδεδεμένο το φορτίο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος τσέπης πιρουνιούΎψος τσέπης πιρούνιΤύπος γάντζουΧρώμαΤιμή
VESTIL S-FORK-4/6-SL Άγκιστρο, Περιστρεφόμενο Μάνταλο, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 Inch Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Χάλυβας | AG7YTE S-Fork-4/6-SL4000 lbs.--Μονή περιστροφήΑσημένιο€184.67
VESTIL S-FORK-4-AT Περιστρεφόμενος γάντζος, Auto Tension, 16 x 6 x 14-5/16 Inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Χάλυβας | AG7YTF S-FORK-4-ΑΤ4000 lbs.--Περιστρεφόμενη μονή αυτόματη έντασηΚίτρινο€362.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-FORK-4/6-RL Άγκιστρο, άκαμπτο μάνδαλο, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ατσάλι
€173.12 /μονάδα