VESTIL RSH-120-MA Λαστιχένιο μεσαίο τμήμα, με ασφάλτινο υλικό, μέγεθος 35.25 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YDA Μοντέλο: RSH-120-MA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€204.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεσαίο τμήμα χτυπήματος ταχύτητας
Χωρητικότητα60000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος20.3125 "
Ύψος2.44 "
Μήκος20.31 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αιχμών3
Αριθμός Ταινιών1
Μειώστε ταχύτητα5 έως 10 mph
Μέγεθος ακίδας1 / 2 "x 12 1 / 4"
Μέγεθος ταινίας6 πόδια.
Τύπος ταινίαςΤαινία Roil Butyl
Πλάτος ταινίας4"
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος35.25 "
Δουλεύει μεRSH-120-EF-A, RSH-120-EM-A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)6.19
Μήκος πλοίου (cm)51.59
Πλάτος πλοίου (cm)89.54
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL RSH-108-MA Rubber Speed ​​Hump Middle Section, με ασφάλτινο υλικό, Μέγεθος 23.5 ιντσών | AG7YCQ RSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€133.14
VESTIL RSH-108-MC Rubber Speed ​​Hump μεσαίο τμήμα, με υλικό από σκυρόδεμα, μέγεθος 23.5 ιντσών | AG7YCR RSH-108-MC40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€111.55
VESTIL RSH-120-MC Καουτσούκ μεσαίου τμήματος, με σκυρόδεμα, μέγεθος 35.25 ιντσών | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€195.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RSH-120-MA Λαστιχένιο μεσαίο τμήμα, με ασφάλτινο υλικό, μέγεθος 35.25 ιντσών
€204.67 /μονάδα