LOVEJOY Κόμβοι τύπου LC με κλειδί, μετρικές οπές


Φίλτρα
# Σαγόνια: 3 , Τύπος οπής: Βαρεθήκατε , Χρώμα: Μεταλλικός , Τύπος ζεύξης: LC , Ελαστομερές Μέλος: SOX (NBR) καουτσούκ , Σύστημα Μετρήσεων: Μετρικός
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΟνομαστική ροπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
68514458560
LC09519mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmΣυντηγμένο σίδερο21.92 Nm€32.69
A
68514458575
LC19028mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmΣυντηγμένο σίδερο195.24 Nm€195.64

Κόμβοι τύπου LC με κλειδί, μετρικές οπές

Οι σύνδεσμοι σιαγόνων τύπου Lovejoy LC έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση κακής ευθυγράμμισης άξονα και μετάδοσης ισχύος για κιβώτια ταχυτήτων, ηλεκτρικές αντλίες, κινητήρες, συμπιεστές και φυσητήρες. Αυτοί οι σύνδεσμοι σιαγόνων διαθέτουν ακτινικά αφαιρούμενο ελαστομερές περιτυλίγματος για ευκολία στη συντήρηση, προσάρτηση κολάρου για ασφαλή συγκράτηση του κεντρικού στοιχείου στη θέση του και κατασκευή από πυροσυσσωματωμένο σίδηρο για ασφαλή λειτουργία ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του ελαστομερούς. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των συνδέσμων, που διατίθενται σε τιμές ταχύτητας 5000 & 9000 σ.α.λ. Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;