Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514458575 Σύζευξη σιαγόνων LC190, Μέγεθος οπής 28 mm, 8 x 3.3 mm Keyway | AJ2XGU

LOVEJOY 68514458575 Σύζευξη σιαγόνων LC190, Μέγεθος οπής 28 mm, 8 x 3.3 mm Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2XGU Μοντέλο: 68514458575
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
€195.64 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο τύπου LC
# από ​​Σαγόνια3
Περίπου Οπή74.68mm
Μέγεθος οπών28mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςLC190
Τύπος ζεύξηςLC
Διάσταση CBD127.25mm
Διάσταση G25.4mm
Διάσταση SL22.35mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM32.4hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM49hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM97.2 hp
Στυλ Hub2
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway8 3.3 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου8 3.3 mm x mm
Πλάτος Keyway8 3.3 mm x mm
Μήκος έως Bore49.28mm
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή54mm
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή19mm
Ροπή αδράνειας WR239.256 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή195.24 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.114.3mm
Συνολικό μήκος123.95mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ32.4 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ49 hp
Ονομαστική HP στις 1000 σ.α.λ2.7 kW
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 68514458560 Σύζευξη σιαγόνων LC095, Μέγεθος οπής 19 mm, 6 x 2.8 mm Keyway | AJ2XDA 68514458560LC09519mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmΣυντηγμένο σίδερο21.92 Nm€32.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514458575 Σύζευξη σιαγόνων LC190, Μέγεθος οπής 28 mm, 8 x 3.3 mm Keyway
€195.64 /μονάδα