VESTIL RSH-108-MC Rubber Speed ​​Hump Middle Section, with Concrete Hardware, 23.5 inch size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YCR Μοντέλο: RSH-108-MC

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€111.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεσαίο τμήμα χτυπήματος ταχύτητας
Μέγεθος άγκυρας1 / 2 "
Τύπος άγκυραςΜανίκι
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "x 6"
Τύπος μπουλονιούομάδα
Χωρητικότητα40000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος19.18 "
Ύψος1.63 "
Μήκος19.19 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αγκυρών2
Αριθμός μπουλονιών2
Αριθμός Ροδελών2
Μειώστε ταχύτητα5 έως 10 mph
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
τσουλήθρα ροδέλας1 / 2 "
Ροδέλα ακτίνας1 / 2 "
Πλάτος23.5 "
Δουλεύει μεRSH-108-EF-C, RSH-108-EM-C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)48.74
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL RSH-108-MA Rubber Speed ​​Hump Middle Section, με ασφάλτινο υλικό, Μέγεθος 23.5 ιντσών | AG7YCQ RSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€133.14
VESTIL RSH-120-MA Rubber Middle Section, with Asphalt Hardware, 35.25 Inch Size | ΑΓ7ΥΔΑ RSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€204.67
VESTIL RSH-120-MC Καουτσούκ μεσαίου τμήματος, με σκυρόδεμα, μέγεθος 35.25 ιντσών | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€195.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RSH-108-MC Rubber Speed ​​Hump Middle Section, with Concrete Hardware, 23.5 inch size
€111.55 /μονάδα