VESTIL RSH-120-EF-A Θηλυκό ακραίο καπάκι, μέγεθος 35.25 ίντσες x 10.44 ίντσες, εξοπλισμός ασφάλτου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YCV Μοντέλο: RSH-120-EF-A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€115.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικείο τελικό καπάκι Speed ​​Bump
Χωρητικότητα60000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος10.43 "
Ύψος1.88 "
Μήκος10.44 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αιχμών3
Αριθμός Ταινιών1
Μειώστε ταχύτητα5 έως 10 mph
Μέγεθος ακίδας1 / 2 "x 12 1 / 4"
Μέγεθος ταινίας6 πόδια.
Τύπος ταινίαςΤαινία Roil Butyl
Πλάτος ταινίας4"
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος35.25 "
Δουλεύει μεRSH-120-EM-A, RSH-120-MA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)6.19
Μήκος πλοίου (cm)26.51
Πλάτος πλοίου (cm)89.54
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL RSH-108-EF-A Θηλυκό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 8.875 ίντσες Μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου | AG7YCK RSH-108-EF-Α40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€75.87
VESTIL RSH-108-EF-C Θηλυκό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 8.875 ίντσες Μέγεθος, Στοιχείο σκυροδέματος | AG7YCL RSH-108-EF-C40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "€58.55
VESTIL RSH-120-EF-C Θηλυκό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 10.44 ίντσες Μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCW RSH-120-EF-C60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "€105.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RSH-120-EF-A Θηλυκό ακραίο καπάκι, μέγεθος 35.25 ίντσες x 10.44 ίντσες, εξοπλισμός ασφάλτου
€115.81 /μονάδα