VESTIL RSH-108-EF-C Θηλυκό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 8.875 ίντσες μέγεθος, υλικό από σκυρόδεμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YCL Μοντέλο: RSH-108-EF-C

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€58.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικείο τελικό καπάκι Speed ​​Bump
Μέγεθος άγκυρας1 / 2 "
Τύπος άγκυραςΜανίκι
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "x 6"
Τύπος μπουλονιούομάδα
Χωρητικότητα40000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος8.875 "
Ύψος1.63 "
Μήκος8.88 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αγκυρών2
Αριθμός μπουλονιών2
Αριθμός Ροδελών2
Μειώστε ταχύτητα5 έως 10 mph
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
τσουλήθρα ροδέλας1 / 2 "
Ροδέλα ακτίνας1 / 2 "
Πλάτος23.5 "
Δουλεύει μεRSH-108-EM-C, RSH-108-MC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)22.54
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL RSH-108-EF-A Θηλυκό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 8.875 ίντσες Μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου | AG7YCK RSH-108-EF-Α40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€75.87
VESTIL RSH-120-EF-A Θηλυκό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 10.44 ίντσες Μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου | AG7YCV RSH-120-EF-Α60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "€115.81
VESTIL RSH-120-EF-C Θηλυκό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 10.44 ίντσες Μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCW RSH-120-EF-C60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "€105.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RSH-108-EF-C Θηλυκό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 8.875 ίντσες μέγεθος, υλικό από σκυρόδεμα
€58.55 /μονάδα