VESTIL Γυναικεία καπέλα σειράς RSH


Φίλτρα
Μέγεθος αγκύρωσης: 1 / 2 " , Τύπος αγκύρωσης: Μανίκι , Μέγεθος μπουλονιού: 1 / 2 "x 6" , Τύπος μπουλονιού: ομάδα , Χρώμα: Μαύρη , Υλικό: Καουτσούκ , Αριθμός Ταινιών: 1 , Αριθμός Ροδελών: 2 , Μειώστε ταχύτητα: 5 έως 10 mph , Μέγεθος ακίδας: 1 / 2 "x 12 1 / 4" , Τύπος ταινίας: Ταινία Roil Butyl , Πλάτος ταινίας: 4" , Τύπος ελέγχου κυκλοφορίας: Ταχύτητα χτύπημα , Washer Dia.: 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RSH-108-EF-C
40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "€58.55
B
RSH-108-EF-Α
40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€75.87
C
RSH-120-EF-C
60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "€105.84
D
RSH-120-EF-Α
60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "€115.81

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;