VESTIL RSH-108-EM-A Αρσενικό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 9.468 ίντσες μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YCM Μοντέλο: RSH-108-EM-A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€75.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικό καπάκι με άκρο Speed ​​Bump
Χωρητικότητα40000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος40.12 "
Ύψος1.63 "
Μήκος40.12 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αιχμών2
Αριθμός Ταινιών1
Μειώστε ταχύτητα5 έως 10 mph
Μέγεθος ακίδας1 / 2 "x 12 1 / 4"
Μέγεθος ταινίας6 πόδια.
Τύπος ταινίαςΤαινία Roil Butyl
Πλάτος ταινίας4"
Πλάτος23.5 "
Δουλεύει μεRSH-108-EF-A, RSH-108-ΜΑ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)24.05
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL RSH-108-EM-C Αρσενικό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 9.468 ίντσες μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCN RSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "€58.55
VESTIL RSH-120-EM-A Αρσενικό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 11.19 ίντσες μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "€115.81
VESTIL RSH-120-EM-C Αρσενικό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 11.19 ίντσες μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCY RSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "€105.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RSH-108-EM-A Αρσενικό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 9.468 ίντσες μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου
€75.68 /μονάδα