VESTIL RSH-120-EM-C Αρσενικό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 11.19 ίντσες μέγεθος, υλικό από σκυρόδεμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YCY Μοντέλο: RSH-120-EM-C

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€105.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικό καπάκι με άκρο Speed ​​Bump
Μέγεθος άγκυρας1 / 2 "
Τύπος άγκυραςΜανίκι
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "x 6"
Τύπος μπουλονιούομάδα
Χωρητικότητα60000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος11.1875 "
Ύψος1.88 "
Μήκος11.19 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αγκυρών3
Αριθμός μπουλονιών3
Αριθμός Ροδελών2
Μειώστε ταχύτητα5 έως 10 mph
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
τσουλήθρα ροδέλας1 / 2 "
Ροδέλα ακτίνας1 / 2 "
Πλάτος35.25 "
Δουλεύει μεRSH-120-EF-C, RSH-120-MC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)6.19
Μήκος πλοίου (cm)28.42
Πλάτος πλοίου (cm)89.54
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL RSH-108-EM-A Αρσενικό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 9.468 ίντσες μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου | AG7YCM RSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "€75.68
VESTIL RSH-108-EM-C Αρσενικό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 9.468 ίντσες μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCN RSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "€58.55
VESTIL RSH-120-EM-A Αρσενικό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 11.19 ίντσες μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "€115.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RSH-120-EM-C Αρσενικό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 11.19 ίντσες μέγεθος, υλικό από σκυρόδεμα
€105.82 /μονάδα