VESTIL RSH-108-EM-C Αρσενικό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 9.468 ίντσες μέγεθος, υλικό από σκυρόδεμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YCN Μοντέλο: RSH-108-EM-C

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€58.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικό καπάκι με άκρο Speed ​​Bump
Μέγεθος άγκυρας1 / 2 "
Τύπος άγκυραςΜανίκι
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "x 6"
Τύπος μπουλονιούομάδα
Χωρητικότητα40000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος40.12 "
Ύψος1.63 "
Μήκος40.12 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αγκυρών2
Αριθμός μπουλονιών2
Αριθμός Ροδελών2
Μειώστε ταχύτητα5 έως 10 mph
τσουλήθρα ροδέλας1 / 2 "
Ροδέλα ακτίνας1 / 2 "
Πλάτος23.5 "
Δουλεύει μεRSH-108-EF-A, RSH-108-EM-A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)24.05
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL RSH-108-EM-A Αρσενικό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 9.468 ίντσες μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου | AG7YCM RSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "€75.68
VESTIL RSH-120-EM-A Αρσενικό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 11.19 ίντσες μέγεθος, εξοπλισμός ασφάλτου | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "€115.81
VESTIL RSH-120-EM-C Αρσενικό ακραίο καπάκι, 35.25 ίντσες x 11.19 ίντσες μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCY RSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "€105.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RSH-108-EM-C Αρσενικό ακραίο καπάκι, 23.5 ίντσες x 9.468 ίντσες μέγεθος, υλικό από σκυρόδεμα
€58.55 /μονάδα